曜日別特売

厚紙用はさみ

厚紙用はさみ - ALLEX厚紙用はさみ - ALLEX

3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。

材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン、ナット:ガラス繊維入りナイロン全長(mm)207質量(g)129刃長(mm)75切断能力厚紙、段ボール、薄手の布、紙刃厚(mm)3繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420570771510220775
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする