アミノバイタル リフレッシュチャージ
元気に保つために大切なアミノ酸(BCAA)1500mg、
もうひとふんばりをサポートするクエン酸(梅干し約1個分)を配合したゼリードリンクです。
香味レモン
栄養成分1本(180g)あたり/エネルギー:34kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:17g、食塩相当量:0.2g、アミノ酸:1.5g(ロイシン:0.6g、イソロイシン:0.5g、バリン:0.4g)
内容量1式(6個×180g)
元気に保つために大切なアミノ酸(BCAA)1500mg、
もうひとふんばりをサポートするクエン酸(梅干し約1個分)を配合したゼリードリンクです。