実効値2要素変換器

実効値2要素変換器 渡辺電機工業

応答速度約500ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 内容量1個
お気に入りに追加
416件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42407698 WVP-EZW-12A-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC4~20mA DC4~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407707 WVP-EZW-12A-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC4~20mA DC4~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407716 WVP-EZW-12A-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC4~20mA DC4~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407725 WVP-EZW-12A-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC4~20mA DC4~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407734 WVP-EZW-12B-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC1~5mA DC1~5mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407743 WVP-EZW-12B-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC1~5mA DC1~5mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407759 WVP-EZW-12B-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC1~5mA DC1~5mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407768 WVP-EZW-12B-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC1~5mA DC1~5mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407777 WVP-EZW-12C-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC2~10mA DC2~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407786 WVP-EZW-12C-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC2~10mA DC2~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407795 WVP-EZW-12C-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC2~10mA DC2~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407804 WVP-EZW-12C-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC2~10mA DC2~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407813 WVP-EZW-12D-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~1mA DC0~1mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407829 WVP-EZW-12D-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~1mA DC0~1mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407838 WVP-EZW-12D-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~1mA DC0~1mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407847 WVP-EZW-12D-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~1mA DC0~1mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407856 WVP-EZW-12E-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~10mA DC0~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407865 WVP-EZW-12E-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~10mA DC0~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407874 WVP-EZW-12E-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~10mA DC0~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407883 WVP-EZW-12E-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~10mA DC0~10mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407899 WVP-EZW-12F-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~16mA DC0~16mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407908 WVP-EZW-12F-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~16mA DC0~16mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407917 WVP-EZW-12F-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~16mA DC0~16mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407926 WVP-EZW-12F-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~16mA DC0~16mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407935 WVP-EZW-12G-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~20mA DC0~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407944 WVP-EZW-12G-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~20mA DC0~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407953 WVP-EZW-12G-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~20mA DC0~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407969 WVP-EZW-12G-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~20mA DC0~20mA
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407978 WVP-EZW-12H-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC1~5V DC1~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407987 WVP-EZW-12H-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC1~5V DC1~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42407996 WVP-EZW-12H-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC1~5V DC1~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408005 WVP-EZW-12H-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC1~5V DC1~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408014 WVP-EZW-12J-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~10mV DC0~10mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408023 WVP-EZW-12J-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~10mV DC0~10mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408039 WVP-EZW-12J-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~10mV DC0~10mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408048 WVP-EZW-12J-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~10mV DC0~10mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408057 WVP-EZW-12K-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~100mV DC0~100mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408066 WVP-EZW-12K-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~100mV DC0~100mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408075 WVP-EZW-12K-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~100mV DC0~100mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408084 WVP-EZW-12K-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~100mV DC0~100mV
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408093 WVP-EZW-12L-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~1V DC0~1V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408109 WVP-EZW-12L-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~1V DC0~1V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408118 WVP-EZW-12L-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~1V DC0~1V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408127 WVP-EZW-12L-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~1V DC0~1V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408136 WVP-EZW-12N-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~5V DC0~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408145 WVP-EZW-12N-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~5V DC0~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408154 WVP-EZW-12N-4 AC110 AC0~150V AC0~150V DC0~5V DC0~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408163 WVP-EZW-12N-5 AC220 AC0~150V AC0~150V DC0~5V DC0~5V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408179 WVP-EZW-12P-1 AC100 AC0~150V AC0~150V DC0~10V DC0~10V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
42408188 WVP-EZW-12P-2 AC200 AC0~150V AC0~150V DC0~10V DC0~10V
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする