曜日別特売

防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ

防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ - A&D

洗える防塵・防水等級IP65
1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能
ポール取り外し可能

用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcsスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
最小表示/目量(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
種類
付属品
最小表示/目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42128836HW10KCWP-JA100.001-取扱説明書0.001kg
120,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
62814956HW10KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)100.001-取扱説明書、一般校正書類0.001kg
130,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42128854HW60KCWP-JA600.005-取扱説明書0.005kg
125,000
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
62814965HW60KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)600.005-取扱説明書、一般校正書類0.005kg
135,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42128879HW100KCWP-JA1000.01-取扱説明書0.01kg
140,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62814974HW100KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)1000.01-取扱説明書、一般校正書類0.01kg
150,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42128897HW200KCWP-JA2200.02-取扱説明書0.02kg
140,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62814983HW200KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)2200.02デジタル台はかり取扱説明書、一般校正書類0.02kg
150,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53074465HW10KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)100.001-取扱説明書、JCSS校正書類0.001kg
138,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074474HW60KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)600.005-取扱説明書、JCSS校正書類0.005kg
149,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074483HW100KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)1000.01-取扱説明書、JCSS校正書類0.01kg
164,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074499HW200KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)2200.02-取扱説明書、JCSS校正書類0.02kg
180,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

IP65 防塵・防水台はかり HW-CWP/HV-CWPシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする