ワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 映り込み防止

ワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 映り込み防止 エレコム

蛍光灯などの映り込みを防ぐ超反射防止タイプ。 強い光による反射を抑え、画面が見えやすくなる超反射防止加工を施したワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)用フィルム。

セット内容液晶保護フィルム(超反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種ワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16) 適合サイズ15.6インチ 特性抗菌加工・フッ素コート・指紋防止・反射防止・エアーレス・スムースコート・バーコード・チラつき防止・自己吸着・ハーフカット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42620534 TB-WC16FLKB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする