Struggler (トーマセンイ)
38961 テーパードストレッチカーゴパンツ
カジュアルにもワークにも使える、すっきりシルエットのカーゴパンツ。
ストレッチ素材で履き心地も抜群。
両足カーゴパケット、カラビナループ、合皮パッチなどこだわりのディティール。
色
カーキ
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
79
生地
ストレッチツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621137
38961
M
76~82
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
42621155
38961
LL
88~94
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
42621164
38961
3L
94~100
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
42621146
38961
L
82~88
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください