Struggler (トーマセンイ)
39051 麻混ストレッチペインターパンツ
軽くて、清涼感があり、動きやすい、麻混素材を使用したペインターパンツ。
おしゃれと機能性を兼ね備えた伝統的なペインターデザイン。
ゆったりシルエットでルーズに着こなせます。
色
ネイビー
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
麻45、レーヨン52、ポリウレタン3
生地
麻混ストレッチ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621189
39051
L
82~88
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
42621198
39051
LL
88~94
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
42621207
39051
3L
94~100
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
42621173
39051
M
76~82
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください