曜日別特売

ヘッドレスト付コンフォートうしろ子供のせ

ヘッドレスト付コンフォートうしろ子供のせ - OGK技研

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したうしろ子供のせ
スポーティなデザインでクールなルックス
スライド式でスマートに多段階高さ調整のできるアジャスタブルヘッドレスト
側頭部までしっかりと守るワイドヘッドレスト
お子様に合わせて4段階に高さ調節できるアジャスタブルステップ
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
キャリアが破損したときも安心な安全ベルト
SG規格合格品

適応体重(kg)20kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)質量(kg)約4.4身長(cm)115cm以下適合年齢(歳)1歳以上6歳未満内容量1個
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46420999RBC-011DX3ブラック・アーミーグリーン64-9590-99
18,170
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46421008RBC-011DX3ブラック・オーシャンブルー64-9591-01
18,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする