LIGHT BELL(ライトベル)

LIGHT BELL(ライトベル) - OGK技研LIGHT BELL(ライトベル) - OGK技研LIGHT BELL(ライトベル) - OGK技研LIGHT BELL(ライトベル) - OGK技研

「日常を唯一無二へとアップグレード!」というコンセプトでOGK技研から新たに誕生したブランド「MUNI」のライト付きベル
ライトとベルが一体化し、ハンドル周りがスッキリ
ライトは常時点灯、点滅の2モードを搭載し、20ルーメンの明るさ(1m前方、電池初期時)
スイッチにタッチするだけで常時点灯、点滅の切り替えが可能
付属のMicroUSBケーブル(USB端子ミニBタイプ)で手軽に充電可能
街にも部屋にもフィットするカラーリング
満充電時、約2時間の使用が可能

取付径(Φmm)22.2付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)50×29質量(g)43使用電池リチウムイオン充電池(155mAh)充電時間(時間)約2防水保護等級Ipx4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46421315-BLUE/WHITE
5,750
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
46421324-YELLOW/WHITE
5,750
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
46421333-GRAY
5,750
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
46421349-BLACK
5,750
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする