フリーバンドベル 真鍮

フリーバンドベル 真鍮 - 扇工業

フリーバンドで固定可能なベル
ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能
ベルとブラケットは取り外しが可能
中心軸に金属部品を使用し強度は抜群
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能

取付径(Φmm)19~33材質真鍮直径(Φmm)33質量(g)42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422627OH-1100シルバー
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422636OH-1100ゴールド
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする