やまびこベル

やまびこベル - 扇工業
(1件のレビュー)

高級感漂うオールメタル製
音色は余韻のあるやさしい響き
ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能

取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時)付属品Φ22.2mm用パッキン直径(Φmm)45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422645OH-2200シルバー
オープン
779
857(税込)
当日出荷
46422654OH-2200ゴールド
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422663OH-2200銅メッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46422663OH-220082660315OH-2200BOH-2200 ヤマビコベル 真鍮 扇工業 82660315ヤマビコベル 真鍮扇工業1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46422645
2021-10-07
用途: 昭和を思い出す品。
その他業種

見た目に惹かれました。
◇ 品質 ◎
 価格以上の価値があると感じています。バネ部分の剛性は実証していきます。
◇ 音色 ○
 耳に響く感じは、懐かしい感じがして、好きです。好き嫌いはあるかと思いますが、良いです。
 同じような商品で、少し高い値段の品物の音と比べると硬い感じがします。
◇ 機能 ◎
 実証中ではありますが、使い勝手は良い方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする