ウィンドベル 真鍮(台紙付き)

ウィンドベル 真鍮(台紙付き) - 扇工業

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル
ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ
指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性
JIS規格(日本工業規格)合格品

取付径(Φmm)22.2直径(Φmm)41(ワン径:33)質量(g)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422837OH-1000Bゴールド/グレー
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422828OH-1000BCP/グレー
オープン
取扱い終了
代替品有
46422846OH-1000BCP/ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46422828OH-1000B82659947OH-1000BOH-1000B ウインドベル 真鍮 扇工業 82659947ウインドベル 真鍮扇工業1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)
46422846OH-1000B82659938OH-1000BOH-1000B ウインドベル 真鍮 扇工業 82659938ウインドベル 真鍮扇工業1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする