東京ベル
チビ丸ピコ
「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル
超小型化で取り付け位置の自由度がアップ
安心の日本製
取付径(Φmm)
22
材質
アルミニウム(ワン材質)
直径(Φmm)
27
質量(g)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46422959
TB-510
ミガキ
¥
495
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422968
TB-510
ブラック
¥
495
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください