東京ベル
GEARed BELL
外部ローターを回転させて鳴らすレバーレスのベル
指にかかりやすい歯車(ギア)デザインのローター
内部ギアの動きが透けて見えるおしゃれな構造
安心の日本製
取付径(Φmm)
22.2
材質
アルミニウム(音響体)、ポリカーボネート(ローター)、ポリプロピレン(本体)
直径(Φmm)
48
質量(g)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46422977
TB-888
レッド
¥
782
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46422986
TB-888
ゴールド
¥
782
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください