ルームボックス L946ZB

ルームボックス L946ZB オカムラ(岡村製作所)

スチール製のごみ箱。開口部が広くオフィスインテリアにぴったりです。

材質/仕上スチール/焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×243×300 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42621426 L946ZB Z25 ブラック
4,500
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42621408 L946ZB Z637 スキップシルバー
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42621417 L946ZB Z975 ネオホワイト
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする