三商
フリーズボックス 24穴
紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。
霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。
ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質
中仕切:PP、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×123×50
耐冷温度(℃)
-80
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42624147
SFB-24A
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください