クールワーク

クールワーク - 三商

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。
貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。
フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。
コンパクトなサイズで保管場所をとりません。
再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。
オートクレーブ不可。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト寸法(mm)120×100×66穴径(Φmm)11.5深さ(mm)39適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ耐冷温度(℃)-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42624174CW-21PC
6,800
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする