ウォーターバス用空焚防止器

ウォーターバス用空焚防止器 三商

フロート式は水位が下がるとフロートの下動で恒温器の電源OFF。
導電率式は設定水位より下がると自動的に恒温器の電源OFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。

仕様水位調節幅:水槽上縁から45~105mm 種別フロート式 電源AC100V 50/60Hz 15A 使用流体水・オイル 許容温度(℃)90 適合壁厚(mm)バス側:12まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42625258 BL-202
28,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする