三商
共通摺合せ遠沈管
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×長さL(Φmm×mm)
目盛
種別
栓共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639093
-
10
16.5×100
無
丸底
14/10
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639109
-
10
16.5×100
無
円錐
14/10
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639127
-
10
16.5×100
付
丸底
14/10
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639136
-
10
16.5×100
付
円錐
14/10
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639145
-
15
20×105
付
丸底
14/10
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639118
-
50
35×96
無
丸底
24/12
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください