三商
透明摺合せ遠沈管
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×長さL(Φmm×mm)
目盛
種別
栓共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639197
-
10
16.5×100
付
丸底
14/10
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639206
-
10
16.5×100
付
円錐
14/10
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639215
-
15
20×105
付
丸底
14/10
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639233
-
10
16.5×100
無
丸底
14/10
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
42639249
-
10
16.5×100
無
円錐
14/10
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639258
-
50
35×96
無
丸底
24/12
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください