検食容器 仲子密閉式

検食容器 仲子密閉式 三商

仲子密閉式の検食容器。
大、小4個の仲子入り。

材質本体・蓋・仲子本体:ポリプロピレン、仲子蓋:ポリエチレン 中子大4個 W105×D52×H40mm 約90ml、小4個 W52×D52×H40mm 約50ml 耐熱温度(℃)-20~+120 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42645463 P-110-1
1,900
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする