アルコールチェッカー
センサに息を吹きかけて測定する簡易的な飲酒レベルを見るためのアルコールチェッカー。バックライト付。
測定値が0.16mg/Lを超えるとアラームでお知らせします。
測定範囲(mg/L)0.05~1.00
仕様アラーム設定レベル:0.16mg/L
質量(g)約50
電源単4乾電池2個
精度±0.1mg/L(0.16mg/Lのとき)
測定時間約8秒
ウォームアップ時間約30秒
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20×103
分解能(mg/L)0.01
内容量1個
センサに息を吹きかけて測定する簡易的な飲酒レベルを見るためのアルコールチェッカー。バックライト付。
測定値が0.16mg/Lを超えるとアラームでお知らせします。