ローケーター8プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。
細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。
最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×8
質量(kg)満:141、空:51.7
高さ(mm)1003
口径(mm)152
外径(mm)558
保持期間(日)201
消費量(L/日)0.6
内容量1個
注意
※ローケーター®システムには、感知棒は入っておりません。適当な感知棒をご用意下さい。
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07