バイオメディカルサイエンス
ドライブロックインキュベータ
消費電力の少ないエコタイプ。
マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
0℃まで冷却も可能。
質量(kg)
1
電源
DC12V 50/60Hz 60W
温度範囲(℃)
0~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×162×140
タイマー
1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
内容量
1個
注意
※本製品にアルミブロックは付属しません(別売りとなります)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648534
BSR-MiniTC
¥62,800
¥
61,980
¥68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください