シュアー 電気コンロ

シュアー 電気コンロ - 三商

コンパクトで低価格。
ステンレス仕様のボディ。
ヒータ:ニクロム線。

質量(kg)約1.3スイッチ切・弱(内)300W・弱(外)300W・強600W電源AC100V 50/60Hz 600Wコード長さ(m)1.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42649338SK-65S
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする