※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 厨房機器・設備・調理機械
三商の 熱調理機・加熱機器
三商の 業務用レンジ/コンロ
シュアー 電気コンロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42649338
品番
SK-65S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
コンパクトで低価格。
ステンレス仕様のボディ。
ヒータ:ニクロム線。
質量(kg)
約1.3
スイッチ
切・弱(内)300W・弱(外)300W・強600W
電源
AC100V 50/60Hz 600W
コード長さ(m)
1.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×85