三商
ホットプレート
セラミック天板で耐薬性に優れています。
温度は、見やすいデジタル表示。
最高温度(℃)
420
天板寸法(mm)
セラミック・W180×D180
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×344×94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650239
REC
¥63,100
¥
59,980
¥65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください