卓上型電気炉

卓上型電気炉 - 三商

オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。
実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。
熱効率に優れたセラミック製チャンバー。
灰化用途などに最適な排気ポート。
熱電対保護機能搭載。
背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。

設定温度範囲100~1100℃質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42652436F47914
264,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする