三商
ニンジン型 沈殿瓶
容量(mL)
100
全長(mm)
195~203
外径(Φmm)
36~37.7
口内径(Φmm)
17±1
目盛間隔(mL)
0.05~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42654755
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください