三商
ヘマトクリットチューブ
マイクロヘマトクリット用に最適。
スナップキャップ付プラスチックバイアルに入っています。
ヘパリン処理済み。赤ラベル表示。
仕様
ヘパリン処理:済
全長(mm)
75±2
内径(Φmm)
1.1-1.2
容量(μL)
70
ガラス厚(mm)
0.2±0.02
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42665289
22-362-566
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください