ピティスプーン 深型
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。
容器内の中身をかき出す際に便利です。
材質ハンドル:ナイロン66、スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
全長(mm)178
種別深型
色ホワイト
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07