シリンダー ポリプロピレン製

シリンダー ポリプロピレン製 - 三商
(2件のレビュー)

こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。

内容量1個
注意
※全高は台座を含みます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42696493-10
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
42696509-20
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
42696518-25
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
42696527-50
320
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
42696536-100
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
42696545-200
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
42696554-250
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
42696563-500
800
799
879(税込)
当日出荷
42696579-1000
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
42696588-2000
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42696588
2021-01-26
用途: いちご栽培に使用するアミノ酸肥料のろ過の為に購入
しげきよ農園農・林・水産業

ろ過のロートを立てる大きなシリンダーを探していました。軽くても2リットルの容量で便利です

対象商品 : 42696579
2020-12-23
用途: 水の計量

1,000mlのメモリに合わせて液を入れると、1,050mlほど入る。
全く使い物にならない、完全な不良品!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする