フードコンテナー ロックタイプ

フードコンテナー ロックタイプ 三商

シリコンパッキン付で密閉度抜群な4点ロックタイプ。
同じサイズ同士重ねられ、省スペースで保管可能。

材質本体・フタ:PP、パッキン:シリコン ホワイト 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42700018 - L 1005 190×136×H73
950
949
1,044 (税込)
7日以内出荷

返品不可
42699993 - S 430 136×102×H65
600
 
 
取扱い終了

返品不可
42700009 - M 700 163×120×H69
700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする