酸素モニター オキシーワン

酸素モニター オキシーワン - イチネンジコー
(1件のレビュー)

0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。
デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。

仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%)測定原理ガルバニ電池式使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)対象ガス酸素外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
電源
測定精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42736427OXY-1118センサ内蔵型単4形アルカリ電池2個 電池寿命8800時間±0.5%(0~25%)、±3.0%(25%以上)
39,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
42736436OXY-1S本体:88、ケーブル付ケーブル:150センサ分離型単4形アルカリ乾電池2個 電池寿命8800時間±0.5%(0~25%)、±3.0%(25.1%以上)
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42736427
2021-04-05
用途: ガス置換装置のモニター用
国立大学法人東北大学教育・研究機関

何台も使っているリピ品です。私はOXY-1の一択ですが、こちらの会社には仕様違いがいくつかありますので、使う環境によって選べるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする