曜日別特売

三角フラスコ 広口

三角フラスコ 広口 - Fisher
種別三角フラスコ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最大外径(mm)
高さ(mm)
首内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42738168-100012221651
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
42738177-1256610828
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42738186-200016126561
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42738195-2507713036
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42738204-5009717245
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする