コーニング
遠沈管 250ml
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
材質
PP
滅菌
済
キャップタイプ
プラグシール
目盛
金型
包装
6本/包
仕様
最大RCF:6000
容量(mL)
250
内容量
1セット(102本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42741293
430776
250
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください