コーニング
遠沈管 500ml
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)
500
仕様
最大RCF:6000
材質
PP
滅菌
済
キャップタイプ
プラグシール
包装
6本/包
内容量
1セット(36本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42741309
431123
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください