販売価格(税別)¥15,100~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。 搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 注文コード42754164 用途 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ 機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000 ローラー幅(mm)RW:90~1190 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:100,150 ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※乱尺機長(1000、2000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG マルヤス機械 税込¥207,428~ ¥188,571~ 【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224 マルヤス機械 税込¥163,115~ ¥148,286~ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤスチール製 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品