MSTコーポレーション
雌カップリング/イメア
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
G
J
質量(kg)
許容差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42779949
322
90
96.5
P.C.D.:76、サイズ:M8
P.C.D.:111.1、サイズ:M8
1.9
a:4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779958
122
45
51.2
P.C.D.:35、サイズ:M5
P.C.D.:55.6、サイズ:M5
0.5
a:3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779967
222
63
70.1
P.C.D.:52、サイズ:M6
P.C.D.:77.8、サイズ:M6
1
a:4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください