電極プレート/イメア

電極プレート/イメア - MSTコーポレーション
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
H(mm)
寸法K(mm)
質量(kg)
許容差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42781026411125400280100673529a:25
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
427810353119028020063573012.5a:14
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
42781044211632001404052254.2a:8
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする