ESMパワーヘリカル

ESMパワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESMパワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESMパワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高級粉末ハイス使用長寿命高能率ハイヘリカルコーティングエンドミル

材質粉末ハイス 刃数4 コートC 刃先形状スクエア ねじれ角43° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.03~0 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42784054 ESMHKL 30X32 105 200 ロング刃長 32 30
95,900
66,980
73,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784063 ESMHKR 6 15 70 レギュラー刃長 6 6
7,900
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷
42784079 ESMHKR 8 20 75 レギュラー刃長 8 8
8,460
6,198
6,818 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784088 ESMHKR 10 25 90 レギュラー刃長 10 10
10,010
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷
42784097 ESMHKR 30X32 55 145 レギュラー刃長 32 30
73,810
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784106 ESMHKM 30X32 80 200 ミディアム刃長 32 30
84,860
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷
42784115 ESMHKR 12 30 95 レギュラー刃長 12 12
13,280
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷
42784124 ESMHKR 16 42 110 レギュラー刃長 16 16
19,670
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷
42784133 ESMHKR 20 45 125 レギュラー刃長 20 20
30,110
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷
42784149 ESMHKR 25 50 140 レギュラー刃長 25 25
45,980
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784158 ESMHKR 30 55 145 レギュラー刃長 25 30
73,810
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784167 ESMHKM 12 45 120 ミディアム刃長 12 12
15,280
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784176 ESMHKM 16 55 140 ミディアム刃長 16 16
22,540
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784185 ESMHKM 20 65 165 ミディアム刃長 20 20
34,490
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784194 ESMHKM 25 75 195 ミディアム刃長 25 25
52,790
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784203 ESMHKM 30 80 200 ミディアム刃長 25 30
84,860
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784219 ESMHKL 12 55 120 ロング刃長 12 12
17,250
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784228 ESMHKL 16 65 140 ロング刃長 16 16
25,270
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷
42784237 ESMHKL 20 85 165 ロング刃長 20 20
38,720
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷
42784246 ESMHKL 25 100 195 ロング刃長 25 25
59,760
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784255 ESMHKL 30 105 200 ロング刃長 25 30
95,900
66,980
73,678 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする