ESMボールエンドミル

ESMボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESMボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

材質粉末ハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 シャンク径公差(mm)h7 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42784264 2ESMB 1R 5 60 6 2 1
9,830
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784273 2ESMB 1.5R 8 70 6 3 1.5
9,830
6,498
7,148 (税込)
8日以内出荷
42784289 2ESMB 2R 8 80 6 4 2
9,830
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784298 2ESMB 2.5R 10 90 6 5 2.5
9,830
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784307 2ESMB 3R 12 100 6 6 3
9,830
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷
42784316 2ESMB 4R 14 110 8 8 4
11,380
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784325 2ESMB 5R 18 125 10 10 5
13,670
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784334 2ESMB 6R 22 140 12 12 6
16,340
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784343 2ESMB 8R 30 160 16 16 8
28,140
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784359 2ESMB 10R 38 180 20 20 10
39,190
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784368 2ESMB 0.5R 2.5 60 6 1 0.5
9,830
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784377 2ESMBC 1R 5 60 6 2 1
12,790
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784386 2ESMBC 2R 8 80 6 4 2
12,790
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784395 2ESMBC 3R 12 100 6 6 3
12,790
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784404 2ESMBC 4R 14 110 8 8 4
14,780
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784413 2ESMBC 5R 18 125 10 10 5
17,860
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784429 2ESMBC 6R 22 140 12 12 6
21,330
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42784438 2ESMBC 8R 30 160 16 16 8
32,830
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷
42784447 2ESMBC 10R 38 180 20 20 10
45,980
30,980
34,078 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする