NKボールエンドミル

NKボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル

材質コバルトハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42788455 NB 1R 2 5
6,430
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788464 NB 1.5R 3 8
6,430
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788473 NB 2R 6 11
6,430
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788489 NB 2.5R 5 13
6,430
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788498 NB 3R 6 13
6,430
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷
42788507 NB 3.5R 7 16
7,470
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788516 NB 4R 8 19
7,470
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788525 NB 4.5R 9 19
8,970
6,498
7,148 (税込)
翌々日出荷

返品不可
42788534 NB 5R 10 22
8,970
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788543 NB 6R 12 26
10,720
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788559 NB 6.5R 13 26
13,290
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788568 NB 7R 14 26
13,290
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788577 NB 7.5R 15 26
16,490
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788586 NB 8R 16 32
16,490
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788595 NB 10R 20 38
22,990
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷
42788604 NB 12.5R 25 45
30,250
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42788613 NB 15R 30 45
43,110
30,980
34,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする