センター面取りミル

センター面取りミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

溶製ハイス使用C面取り用エンドミル

材質コバルトハイス 刃数0 表面処理ノンコーティング ねじれ角30° 刃径公差-0.03~0 シャンク径公差h7 シャンク形状エンドミルシャンク 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42800039 CM 6 6 13 85 10
8,350
5,698
6,268 (税込)
8日以内出荷
42800048 CM 8 8 19 105 12
9,950
7,398
8,138 (税込)
8日以内出荷
42800057 CM 10 10 22 120 16
10,770
7,498
8,248 (税込)
欠品中
42800066 CM 12 12 26 125 16
16,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷
42800075 CM 16 16 28 145 20
25,270
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷
42800084 CM 20 20 45 165 25
29,510
19,980
21,978 (税込)
欠品中
42800093 CM 25 25 45 170 32
35,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42800023 CM 4 4 11 75 8
7,190
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする