コカ・コーラ ゼロカフェイン
「コカ・コーラ ゼロシュガー」同様、カロリーゼロでありながら、おいしさと炭酸の刺激はそのままに。
さらにカフェインゼロ(=カフェインフリー)な「コカ・コーラ ゼロカフェイン」。
仕事やレジャーなどから帰宅して自宅でリラックスして過ごす夜の時間帯でも関係なく、フリーになるひとときを楽しんでもらえます。
種類炭酸飲料
原材料炭酸、カラメル色素、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、-:糖類:0g、食塩相当量:0.01g、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
ソフトドリンク/粉末ドリンク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42814635 | 44923 | 60997537 | 52502 |
![]() |
コカ・コーラゼロシュガー | コカ・コーラ | 1箱(1.5L×6本) | ¥2,298 税込¥2,482 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |