がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。
エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。
気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。
容量(mL)120種類炭酸飲料シリーズリアルゴールド容器瓶本数30賞味期限メーカー製造日より12ヶ月原材料果糖ぶどう糖液糖、はちみつ、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、クエン酸、ビタミンC、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニンアレルギーはちみつ栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:21mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg内容量1ケース(120mL×30本)