7/1より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様【果汁含有量】10%未満容量(mL)490種類熱中症対策飲料シリーズグリーンダカラ容器ペットボトル本数24賞味期限12ヶ月原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、果汁(ぶどう、レモン、グレープフルーツ、ライチ)、食塩、ミントエキス/乳酸、香料(乳由来)、クエン酸Naアレルギー乳栄養成分(100mlあたり)エネルギー:33kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:8.3g、食塩相当量:0.10g、カリウム:10mg未満、リン:1mg未満内容量1箱(490mL×24本)