紅茶花伝 ロイヤルミルクティー
コカ・コーラの世界的な基準を満たす茶園で育った、100%手摘みセイロン茶葉から、ロイヤルミルクティーに適したものだけを厳選使用。
ミルクに負けない、しっかりとした紅茶の味わい・香りを強化。
贅沢なミルク感(100%国産牛乳使用・粉乳未使用)は維持。好評の「ほどよい甘さ」をさらに感じられる、進化した味わいに。
種類紅茶飲料
原材料牛乳、砂糖、紅茶、塩化Na/香料、乳化剤、クエン酸Na、ビタミンC、シリコーン
アレルギー乳
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:36kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0.8g、炭水化物:6.6g、食塩相当量:0.1g