モバイルバッテリー 10050mAh 2.4A タイプC入力対応 Type-Cケーブル付 (USB-C) 50cm 高容量

モバイルバッテリー 10050mAh 2.4A タイプC入力対応 Type-Cケーブル付 (USB-C) 50cm 高容量 エレコム

たっぷり使える高容量でスマートフォンを充電できるUSB Type-Cケーブル付きモバイルバッテリーです
USB Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)が付属し、USB Type-Cコネクタ(USB-Cコネクタ)搭載スマートフォンをすぐに充電可能です。
最大2.4Aの高出力モデルです。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本製品(バッテリー容量10050mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
モバイルバッテリー本体は付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能です。フル充電まで約3時間30分と充電時間が短い急速充電モデルです。※出力3A以上のAC充電器使用時。本製品のみを充電した場合の目安です。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマホとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能・温度検知保護を備えたあんしんの回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※Bluetooth(R)ヘッドセット、イヤホンなど、電流値が低いものに関しては充電できない場合があります。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままだとバッテリの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

用途スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。USB-Cケーブル(Type-Cケーブル)付きでUSB Type-Cコネクタ搭載スマホをすぐに充電できます。 定格出力電流(A)2.4 定格容量(電池)10050mAh 質量(g)約230 付属品USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオス) 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C オス×1、(電源出力側)USB-Aメス×1 定格入力電圧(V)DC5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×102 充電時間約3時間30分(3.0AのAC充電器使用時) 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間6ヶ月 動作回数(くり返し使用)500回 定格出力電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)約50(USB-Aオス-Type-Cオス) 内容量1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42817794 DE-C16L-10050BK ブラック
5,890
 
 
取扱い終了
42817803 DE-C16L-10050WF ホワイトフェイス
5,890
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42817794 DE-C16L-10050BK 03775024 DE-C38-10000BK DE-C38-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム 03775024 モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム 1個 2,998 税込3,298
42817803 DE-C16L-10050WF 03775058 DE-C38-10000WF DE-C38-10000WF モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム 03775058 モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする