外付けHDD/2Bay/RAID
業務データの保管・バックアップ場所を必要とする、中小規模の事務所のために、高速にデータをバックアップしたり
万が一の故障時に復元できる冗長性を備えることが出来るようRAID機能(RAID0,1)を搭載したバックアップ用HDDです。
競合の同等製品と違って、ハンドルや耐衝撃バンパーを備えており、持ち運びの際も安心です。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
仕様専用スペアドライブ:ELD-SD24B010BL、ELD-SD24B020BL、ELD-SD24B030BL、ELD-SD24B040BL、専用スペアFAN:ELD-SF2B001
付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約1.0mコネクタ含まず)x1、セットアップガイド、ACアダプター、ACコード、ロックキー
質量(kg)約2(ドライブ含まず)
適合規格(電気用品安全法)PSEマーク表示
対応OSWindows 10/8.1/7、macOS Mojave 10.14、Windows Server 2016/2012R2/2012
コネクタ形状USB3.1TypeB
入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ)
対応標準でUSB3.1(Gen1), USB3.0またはUSB2.0のType Aポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×237.8×155
機能RAID 0/1/JBOD(工場出荷時RAID1)
回転数5400rpm
保証期間1年間
電源供給セルフパワー
適合地域(使用可能)日本国内
特性PC電源連動、セキュリティスロット、アクセスLED、(出荷時フォーマット)NTFS、(冷却FAN)1基
ドライブ数2
内容量1個
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。